サンプル画像
ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の シャツ・インナー
ヨネックス(YONEX)の ボトムス インナー
ヨネックス(YONEX)の インナーパンツ
WOMEN アンダースパッツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54161655
品番
42015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
日本バドミントン協会審査合格品。ストレッチ素材・ベリークール(キシリトール効果で約-3度Cの涼感)を使用・UVカット・制電・吸水速乾。
仕様
ベリークール、UVカット、吸汗速乾、ストレッチ、制電
材質
ポリエステル80%、ポリウレタン20%
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
11.5
脇丈(cm)
27.5