質量(kg)6.8
色白
取付埋込タイプ
高さ(mm)82
材質(本体)鋼板
タイプ600シリーズ
モジュールLED:付
消費電力(W)96.6
電源内蔵
定格電圧(V)200-242
縦(mm)620
埋め込み深さ(mm)82
横(mm)620
エネルギー消費効率(Lm/W)162.7
光源寿命40000時間
LED14000lmタイプ
光束(Lm)15660
光色温白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当FHP45W×4
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル