メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
39
定格電圧(V)
100-242
光束(Lm)
6270
注文コード
54166370
品番
EFK9739WA
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格電圧・光束
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.8
色
白
取付
埋込タイプ
高さ(mm)
65
材質(本体)
鋼板
タイプ
450シリーズ
モジュール
LED:付
消費電力(W)
39
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
縦(mm)
480
横(mm)
480
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.2
光源寿命
40000時間
LED
6000lmタイプ
光束(Lm)
6270
光色
温白色
無線
モジュール付
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
FHP32W×3
LED交換
不可
材質(パネル)
乳白アクリル