質量(kg)4.3
色白
取付埋込タイプ
高さ(mm)82
材質(本体)鋼板
タイプ450シリーズ
モジュールLED:付
消費電力(W)39
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)470
埋め込み深さ(mm)82
横(mm)470
エネルギー消費効率(Lm/W)167.5
光源寿命40000時間
LED6000lmタイプ
光束(Lm)6440
光色昼白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当FHP32W×3
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル