男女兼用パンツ グリーン チェックガード 4L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54168251 品番CG220
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!
透け防止インナー/ウエスト
ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。
体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)
インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。

サイズ4L 股下(cm)76 ウエスト(cm)99〜107 股上(cm)33 ヒップ(cm)131 アズワン品番69-2201-66 素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする