セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない)
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140
レール長さ(mm)640
可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)