メイン画像

ワカサギスペシャルパッケージ(クランプベース) II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54169215 品番20Z0334
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。
リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。
ボートワカサギでの利用に適しています。
ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。
ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。
リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。

セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 取付【対応方向】水平(横方向)のみ 対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など レール長さ(mm)800 取付可能板厚(mm)〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする