メイン画像

20Z0315 4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169240 20Z0315 4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169240 20Z0315 4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169240 20Z0315 4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169240 20Z0315 4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169240 20Z0315 4連ロッドホルダー(縦スライダーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169240

4連ロッドホルダー(縦スライダーセット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54169240 品番20Z0315
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

限られたスペースを最大限に有効活用できるインフレータブルボート用のカスタムアイテムです。
IFボート用レールセットなどのアルミレールに装着できるように、
レールスライダーベース(縦型)などのパーツが付属した4連ロッドホルダーセットです。
アルミレール上を自由にスライドさせる事ができるので、ロッドホルダーを好みの位置に変更する事が可能です。
ダイヤルノブを緩めてエクステンドアームの角度を変更する事で高さ、角度を変更する事ができます。

仕様【付属アーム】エクステンドアームN150(ギア/ギア)【付属ベース】レールスライダーベース(縦型) セット内容4連ロッドホルダー(一体型)、連ロッドホルダー×2、エクステンドアームN150(ギア/ギア)×2、レールスライダーベース(縦型)×2 材質樹脂/アルミ ホルダー径(mm)45 ホルダー寸法(mm)451×68×275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする