メイン画像

極みグリップミドルヘビー(ステンレスベースXLセット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54169276 品番20Z0336
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなる極みグリップミドルヘビーにステンレスベースXLが付属したセット品です。
極みグリップミドルヘビーは極みを超えた最高峰のロッドホルダーです。
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。

仕様【付属ベース】ステンレスベースXL セット内容極みグリップミドルヘビー、ステンレスベースXL 材質【ベース】ステンレス 取付用ねじ穴【ベース】5カ所 ベース寸法(mm)130×74×22 取付ねじ穴サイズ(mm)【ベース】Φ6.6 ホルダー極みグリップヘビー 穴間隔(mm)【ベース】110×54 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14〜32 ホルダー寸法(mm)273×66×190
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする