メイン画像

20Z0340 マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169310 20Z0340 マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169310 20Z0340 マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169310 20Z0340 マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169310 20Z0340 マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169310 20Z0340 マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169310

マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54169310 品番20Z0340
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、
ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。

仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ) セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ) 材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
注意
※魚探用のネジは付属しておりません。
※本製品のシャフトは樹脂製です。合わせる拡張アタッチメントは装着部分が樹脂タイプのものをお選びください。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。
※ステップレールは別売です。
※BMOのステップレール以外への装着は想定しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする