20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337

メイン画像

20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337
20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337
20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337
20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337
20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337
20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337
20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337
20Z0343 IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169337

IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54169337品番20Z0343
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに
IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。
パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。
IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、
ロックピンで取付できるベースです。

仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
注意
※走行時はフィッシュセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※魚探用・振動子用のネジは付属しておりません。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする