メイン画像

シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54169635 品番20Z0347
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、
パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。
新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。
新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。
また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。
ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、
好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。
BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。
この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、
特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。
工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。

仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)II セット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ホルダー長さ(mm)277 ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする