30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651

メイン画像

30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651
30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651
30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651
30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651
30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651
30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651
30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651
30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651
30Z0060 パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169651

パラソルスタンド(BMベースセット) II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54169651品番30Z0060
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。
パラソルの取り付け・取り外しが簡単!
ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。
新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。
ボートの縁(上面、平面)に取付することに適したパーツ構成となっています。
パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。
【主な特長】
?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。
新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。
しっかり掴んでズレにくい!
?3サイズの支柱径に対応。
付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。
市販の多くのパラソルに対応。
?カンタン脱着&省スペース。
パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。
未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。
?しっかり固定できる4点ビス留め式。
BMベースは4か所をビスでしっかり固定。
ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。
?滑り止めラバー付属。
【こんな方におすすめ】
?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。
?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。
?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。

仕様【付属ベース】BMベースセット内容パイプベース(ソケット)II×1、ギア付シャフトII(樹脂ナット付き)×2、ノブソケットL×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/ゴムタイプ水平面取付ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
注意
※パラソルスタンドは「無風~微風時の使用」を前提とした製品です。突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。
※BMベース取付用のネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする