レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個圧力調整範囲(MPa)0.05~0.25管接続口径Rc3/8注文コード54171863品番R601-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。

管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc材質アルミダイカスト質量(kg)0.32形式低圧用全長(mm)124使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)0.93圧力調整範囲(MPa)0.05~0.25使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要標準装備品ブラケット、圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする