コガネイ
レギュレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
0.05~0.83
管接続口径
Rc1/4
注文コード
54171888
品番
R602-02
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲・管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.32
形式
チェック機構内蔵
全長(mm)
124
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
0.93
圧力調整範囲(MPa)
0.05~0.83
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
給油
不要
標準装備品
ブラケット、圧力計G1-40(Φ40×1MPa)