マイクロソフト
マイクロソフトの PC周辺機器
マイクロソフトの マウス
マイクロソフトの ワイヤレスマウス
Surface サーフェス Arc マウス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54176484
品番
FHD-00022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
互換性
Windows10/8.1/8
ホストはBluetooth(R)4.0以上をサポートする必要があります。(※多くのAppleおよびWindows7のデバイスは、Bluetooth4.0.をサポートしていません。)
色
ブラック
インターフェイス
Bluetooth(R) 4.01/4.1
周波数(GHz)
無線:2.4周波数帯
ボタン数
2ボタン、右および左クリック
デザイン
テールは折り曲げ可能
仕様
スクロール:上下左右にスクロールできる全面スクロール、技術:マウス追跡システム:MicrosoftBlueTrackテクノロジー、イメージング速度:1200fpsで動的に対応、XY解像度:1,000ppi(39.4ppm)、追跡速度:最大30インチ/秒(762mm/秒)
質量(g)
82.49(2.91オンス)(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります)
バッテリー
単4アルカリ電池2本(同梱)、駆動時間:最大6か月
保証期間
1年間のハードウェア保証
寸法(mm)
131×55×14(5.17×2.17×0.56インチ)
通信距離(m)
無線:空き地で10、通常のオフィス設定で5
機能
マウス ボタン機能: 2 ボタン、左および右クリック、デザインの特徴: テールは折り曲げ可能、スクロール機能: 全面スクロール可能/上下左右にスクロールします。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。