※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
シリンダー径(Φmm)10
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、AC85〜115V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150〜500
注文コード54180945
品番ARS10X10-ZE102B3
参考基準価格(税別)¥52,750
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など284種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。