※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 シリンダー径(Φmm)10 仕様●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5〜28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150〜500 注文コード54181006 品番ARS10X10-ZE155A1
参考基準価格(税別)¥48,280 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など284種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ6〜25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。

作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0〜60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 許容モーメント(N・m)(Mp)7、(My)7、(Mr)7 ストローク(mm)10 寸法A(mm)90 寸法B(mm)15 寸法C(mm)40 リード線長さ(mm)1000 寸法L(mm)78 寸法X(mm)43 寸法E(mm)25 寸法F(mm)- シリンダー径(Φmm)10 スイッチ数1個付(センサスイッチ) クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5〜0、(入側)-5〜0 寸法N(mm)2 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート) 最大荷重(N)29.4(可搬) 仕様●センサスイッチ形式:3線式、無接点タイプ、表示灯付、DC4.5〜28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする