曜日別特売
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149

GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149
GA-QB019 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ) 54181149

散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54181149品番GA-QB019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。
◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。
◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。

用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
注意
※完全止水しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする