※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
シリンダー径(Φmm)10
仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10〜28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):150〜500●ショックアブソーバ位置:両側端(2個付)
注文コード54183763
品番ARSZ10X10-SS2-ZE135A3
参考基準価格(税別)¥64,380
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など298種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。