ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 誘導灯/非常灯
ENDO(遠藤照明)の 誘導灯
サイン灯(壁付用ロング片面)灯体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54184649
品番
ERB6031SB
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1
色
シルバー
高さ(mm)
60
材質(本体)
アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
消費電力(W)
7.2
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック70×2
縦(mm)
328
横(mm)
40
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.6
光源寿命
40000時間
光色
ナチュラルホワイト 白色
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
不可
材質(パネル)
別売