質量(kg)1.8
色白
取付直付タイプ
高さ(mm)125
材質(本体)白艶消
モジュールLED:付
消費電力(W)30
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)225
横(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間
LED3000TYPE
光束(Lm)3970
配光角度(°)61
光色ナチュラルホワイト 白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
材質(パネル)透明消アクリル