質量(kg)1
色黒
高さ(mm)182
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュールLED:付
消費電力(W)20.5
電源内蔵
定格電圧(V)100
縦(mm)262
横(mm)77
エネルギー消費効率(Lm/W)85.9
光源寿命40000時間
LED2000TYPE
光束(Lm)1511
配光角度(°)60
光色電球色(e3000K)
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当セラメタプレミアS 35W
LED交換不可
可動範囲(°)130