質量(kg)0.8
色黒
高さ(mm)177
材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)
モジュールLED:付
消費電力(W)14.6
電源内蔵
定格電圧(V)100
縦(mm)198
横(mm)75
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40000時間
LED1400TYPE
光束(Lm)1200
配光角度(°)17
光色電球色(e3000K)
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
可動範囲(°)130