※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):100~500●ショックアブソーバ位置:両側端(2個付)注文コード54185942品番ARSZ16X40-SS2-ZE135A2
参考基準価格(税別)¥77,090販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダー径・仕様など298種類から選べます他の種類を見る シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)9、(My)9、(Mr)9ストローク(mm)40寸法A(mm)120寸法B(mm)45寸法C(mm)70リード線長さ(mm)1000寸法L(mm)115寸法X(mm)48寸法E(mm)55寸法F(mm)-シリンダー径(Φmm)16スイッチ数2個付(センサスイッチ)クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式寸法N(mm)2平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)最大荷重(N)39.2(可搬)仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し●使用速度範囲(mm/s):100~500●ショックアブソーバ位置:両側端(2個付)