メイン画像

ポール灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54186469 品番ERL8170HB
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売 質量(kg)9.3 グレー 高さ(mm)645 材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー) モジュールLED:付 取り付け形状防湿防雨形 消費電力(W)76 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)520 横(mm)520 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 光源寿命40000時間 LED8000lmTYPE 光束(Lm)9870 光色昼白色 ポール別売 調光の可否不可、非調光タイプ 器具相当水銀ランプ250W LED交換不可 材質(パネル)アクリル(透明消し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする