ERL8139HB ポール灯(灯体) ENDO(遠藤照明) 54186478

メイン画像

ポール灯(灯体)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
高さ(mm)565
消費電力(W)36
内容量1台注文コード54186478品番ERL8139HB
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)8.2グレー高さ(mm)565材質(本体)レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防雨形消費電力(W)36電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)150.8光源寿命40000時間LED4000lmTYPE光束(Lm)5430光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当水銀ランプ100WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする