メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の バルコニーまわり
ENDO(遠藤照明)の ガーデンライト
ENDO(遠藤照明)の ライト本体
庭園灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54187151
品番
ERL8121SB
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
その他
【セード】透明消アクリル
質量(kg)
2.9
色
シルバー
高さ(mm)
45
取り付け形状
防雨形
消費電力(W)
3.6
定格電圧(V)
100
本体
メタリック仕上(シルバーメタリック)
縦(mm)
590
横(mm)
300
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.1
LED
ブロック70付
LED寿命(時間)
40,000
光色
電球色
定格光束(Lm)
339
調光の可否
不可
器具相当
白熱球40W形