メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の バルコニーまわり
ENDO(遠藤照明)の ガーデンライト
ENDO(遠藤照明)の ライト本体
庭園灯
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54187160
品番
ERL8124SA
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
その他
【前面ガラス】乳白消ガラス
質量(kg)
5.5
色
シルバー
高さ(mm)
130
取り付け形状
防雨形
消費電力(W)
5.8
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト メタリック仕上(シルバーメタリック)
縦(mm)
1250
横(mm)
300
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.1
LED
ブロック70付
LED寿命(時間)
40,000
光色
ナチュラルホワイト 白色
定格光束(Lm)
656
調光の可否
不可
器具相当
白熱球60W形