メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の シーリングライト
防雨防塵軽量シーリングペンダント
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54187178
品番
ERG5416SB
参考基準価格(税別)
¥101,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
用途
周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可
質量(kg)
3.5
色
シルバー
高さ(mm)
531
材質(本体)
アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュール
LED:付
取り付け形状
防雨形
縦(mm)
310
横(mm)
310
光源寿命
40000時間
LED
16000TYPE
配光角度(°)
拡散:67
光色
昼白色
IP等級
IP53
LED交換
不可
電源ユニット
別売