用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。
質量(kg)5.6
色シルバー
高さ(mm)99
材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュールLED:付
取り付け形状一般屋内専用
消費電力(W)76.5
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)460
横(mm)460
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間
LED11000TYPE
光束(Lm)11920
配光角度(°)拡散:61
光色昼白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
IP等級IP20
調光の可否無線調光タイプ
器具相当水銀ランプ400W
LED交換不可