耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 54188718 品番 SRCT-2 2C×0.75SQ (30/0.18)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。
耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。

用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 厚さ(mm)【外被】1.4 サイズ0.75SQ 長さ(m)20 外径(Φmm)【外被】9.6 芯数2 絶縁体厚さ(mm)1.1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000 絶縁体外径(Φmm)3.3
注意
※屈曲用には、お勧めできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする