EX260-SEC1 シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC 54190674

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プロトコル(EC1)EtherCAT(32/PNP/M12) 注文コード54190674 品番EX260-SEC1
参考基準価格(税別)¥41,310 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はプロトコル34種類から選べます 他の種類を見る

・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。
・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合)
バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。
・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40)
・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減

用途
適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
プロトコル(EC1)EtherCAT(32/PNP/M12)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする