耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 54190721 品番 NSBL 0.75SQ (14/0.26)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。
通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。

用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 その他【基準電流値】10 サイズ0.75SQ 長さ(m)20 導体抵抗(Ω/km)(20℃)148以下 導体構成(本/mm)14/0.26 導体外径(Φmm)1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.5 耐電圧(V/min)AC500 被覆厚さ(mm)【シリグラス編組】0.65
注意
※端末のほつれには十分配慮下さい。
※このシリグラス繊維はアスべストを含んでいません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする