耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-T ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 54191649 品番 NSBL 6X4-T 1.25SQ (24/0.26)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。
通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。

用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等 その他【基準電流値】15 サイズ1.25SQ 長さ(m)50 導体抵抗(Ω/km)(20℃)86.3以下 導体構成(本/mm)24/0.26 導体外径(Φmm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)3.5 耐電圧(V/min)AC1500 被覆厚さ(mm)【シリグラス編組】0.45、【マイカテープ】0.52
注意
※端末のほつれには十分配慮ください。
※このシリグラス繊維はアスべストを含んでいません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする