曜日別特売
NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26) 耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ > 福電 54191667

耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(70m)
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻(70m)注文コード54191667品番NSBL 6X4-Ⅰ 1.25SQ (24/0.26)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

純ニッケル線の上に絶縁体としてマイカテープを巻き、外被にシリグラス編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。
通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応)では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。

用途
高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等
その他【基準電流値】15サイズ1.25SQ長さ(m)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)86.3以下導体構成(本/mm)24/0.26導体外径(Φmm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.5耐電圧(V/min)AC1500被覆厚さ(mm)【シリグラス編組】0.45、【マイカテープ】0.52
注意
※端末のほつれには十分配慮ください。
※このシリグラス繊維はアスべストを含んでいません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする