補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 54193311 品番 KX-HS-GGBF 1P×0.5SQ(7/0.32)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
耐熱性を有した一般的なタイプです。
※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。

用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 長さ(m)10 絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上 導体構成(本/mm)7/0.32 導体外径(Φmm)0.96 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.1 × 3.7 耐電圧(V/min)AC500 公称断面積(sq)0.5 被覆厚さ(mm)【外被】0.25、【絶縁体】0.32 絶縁体外径(Φmm)1.6
注意
※補償導線は熱電対の種類に適合した種類及び記号、温度に依る使用区分、構成材料、識別(色分け)、熱電対と接続接点温度、補償導線自体の許容誤差がJISで規格化されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする