補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(80m)
導体外径(Φmm)1.35
内容量1巻(80m)注文コード54193977品番KX-HS-GGBF-BT 1P×1.25SQ(7/0.45)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。
耐熱性を有した一般的なタイプです。
※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。

用途
熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3長さ(m)80外径(Φmm)【シールド】2.7 × 4.8絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上導体構成(本/mm)7/0.45導体外径(Φmm)1.35RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.6 × 5.7耐電圧(V/min)AC500公称断面積(sq)1.25被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37絶縁体外径(Φmm)2.09
注意
※補償導線は熱電対の種類に適合した種類及び記号、温度に依る使用区分、構成材料、識別(色分け)、熱電対と接続接点温度、補償導線自体の許容誤差がJISで規格化されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする