明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
窓貼りシート/省エネメッシュタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54194205
品番
GPM-4650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 窓フィルム 太陽の熱線をカット!遮光 目隠し硬化 メッシュシート 遮熱効果約-7℃!省エネ対策に!熱中症対策!
用途
遮熱効果約-7℃
材質
【塩化ビニル樹脂・保護フィルム】ポリエステル
色
SL
幅(cm)
46
長さ(cm)
90
注意
※室内の平らなガラス面にご使用ください。凹凸のあるガラス面には、貼ることができません。