明和グラビア
明和グラビアの バルコニーまわり
明和グラビアの ウッドデッキ
ジョイント遮熱パネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(72枚)
材質
【本体】塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル【ベース】ポリプロピレン
注文コード
54194248
品番
SJT-30 72枚
参考基準価格(税別)
¥68,040
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて軽い 遮熱 ジョイントパネル
太陽光75%カット
汚れに強く 水で流せてお手入れ簡単!
防水性・耐久性に優れています!
屋外の地面の暑さ対策に
用途
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
・敷くだけ 遮熱対策 ジョイントパネル
・汚れに強くお手入れ簡単!
・防水性・耐久性に優れさまざまな場所でご使用できます!
・遮熱剤配合で夏の強い日差しをカット
・太陽光(約)75%カット
・カッターなどでカットできサイズ調整可能
材質
【本体】塩化ビニル/特殊ガラス繊維/ポリエステル【ベース】ポリプロピレン
色
IV
幅(cm)
30
高さ(cm)
1.3
奥行き(cm)
30
取扱説明書:
(1.36MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません