スーパーマルチクリーナー120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54194555 品番KMC-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

指紋・汚れをきれいに拭き取るだけでなく、抗菌効果や静電気除去効果もあるクリーナー液です。
人体や環境にやさしいアンモニア・アルコール不使用の天然成分100%!いろいろな場所に使える大容量120mlタイプ。
アンモニア・アルコール不使用の大容量クリーナー液
指紋や汚れを強力に拭き取る、天然成分100%のクリーナー液です。
アンモニア・アルコール不使用で環境にも機器にもやさしく、デリケートな製品にも安心してお使いいただけます。
たっぷり使える大容量120mlタイプ。
抗菌効果と静電気除去効果
抗菌効果があり、スマートフォンやキーボード、マウスなどに効果的です。
さらに静電気除去効果もあり、ホコリが付着しがちなカメラやパソコンのディスプレイや、レンズなどにも効果的です。

用途カメラ、レンズ、タブレットPC、スマートフォン、パソコン、パソコン周辺機器、机まわりなどのお掃除にお勧めです。 付属品マイクロファイバークロス(サイズ:145×180mm) 仕様天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)、アンモニア・アルコール不使用、静電気防止効果 成分クリーナー液:精製水、界面活性剤(天然成分100%)、マイクロファイバークロス:ポリエステル 容量(mL)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする