本体画像

CPN3102 コンピュータミシン brother(ブラザー) 54194930 CPN3102 コンピュータミシン brother(ブラザー) 54194930 CPN3102 コンピュータミシン brother(ブラザー) 54194930 CPN3102 コンピュータミシン brother(ブラザー) 54194930 CPN3102 コンピュータミシン brother(ブラザー) 54194930 CPN3102 コンピュータミシン brother(ブラザー) 54194930

コンピュータミシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54194930 品番CPN3102
参考基準価格(税別)¥27,090 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

世界にひとつのアイテム作りを快適なミシンでお手伝い

用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・たち目かがり押え・片押え・まつりぬい押え・リッパー・ボビン・ミシン針・L型ネジ回し・ミシンカバー・電源コード・取扱説明書・かんたん操作ガイド 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)4.8 電源(V)100 消費電力(W)43 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、6枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×169×310 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 模様16種
関連資料:カタログ(1.65MB) 取扱説明書:取扱説明書(6.79MB)
注意
※針穴糸通し器は#11〜16番以外の針では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする