トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54194939 品番ZA-TD2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K〜8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。

セット内容ファン付LEDライトx1・本体ソケットx1・リモコンx1・取扱説明書x1 寸法(mm)170×250 質量(g)850 周波数(Hz)50/60 口金(E)26 定格消費電力(W)24 全光束(Lm)2000 定格入力電圧(V)100〜110 光色電球色・昼光色(2880〜8000K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする