画像準備中

はがせる両面強力接着用

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 54195070 品番 T3830
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。
ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。
手でちぎれるので作業性抜群。
基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。
のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.16 基材不織布 用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに 主な用途固定用 粘着力(N/10mm)8 特性はがせる・両面・強力 主なワークパーツ
注意
※荷重のかかる壁掛け小物やフックの取り付けには、強力固定用がおすすめです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81958862
2024-05-23
用途:
ポスター貼り
教育・研究機関

壁に画びょうを刺すと退去の時に面倒臭そうなので、このテープを使っている。
通常のセロテープだと、はがれてきてしまったり、逆にはがす時に壁紙が少し削られてしまう場合があるのだが、この商品は粘着力の耐久性・はがしやすさ共に問題なし。
非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
81958853
2024-05-08
用途:
吸音ボード接着
教育・研究機関

剥がせるけど、強力。色々試しましたが、これが一番でした!

対象商品:
81958862
2020-07-13
用途:
日用品の貼り付け
その他業種

二重窓のレールの貼り付けに使いました。失敗しても簡単にやり直しができて使いやすかったです。

対象商品:
81958862
2019-08-28
用途:
ボディーカバーに断熱材貼り付け
有限会社ヴィークル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

接着力は適度に強いが、基材が丈夫なので剥がしやすい。状況により再利用も可能。良くできていると思います。リピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする