メイン画像

20B0045 ステンレスベース(XL) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195438 20B0045 ステンレスベース(XL) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195438 20B0045 ステンレスベース(XL) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195438 20B0045 ステンレスベース(XL) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195438

ステンレスベース(XL)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54195438 品番20B0045
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる、ステンレス製の薄型ベースです。
ボートのブルワーク上を自分好みにカスタムするBMOフィッシングギア「極み」シリーズの
アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ステンレス製で錆びにくく頑丈なため、ハードなフィッシングライフに最適です。
また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
極みグリップミドルヘビーや、極みグリップヘビー用の取付ベースとしてピッタリなXLサイズです。
厚みは、わずか22mmのため、アタッチメントを外している時に、ブルワーク上でも邪魔になりません。
ロックレバーを解除するだけでアタッチメントの抜き差しが簡単に行えます。

材質ステンレス 寸法(mm)130×74×22 取付ねじ5カ所 取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6 穴間隔(mm)110×54
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。
※取付対象に合わせてご用意ください。
※ステンレス製ベースにはステンレス製シャフトのアタッチメントをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする