メイン画像

30E0107 パイプジョイント T字60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195578 30E0107 パイプジョイント T字60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195578 30E0107 パイプジョイント T字60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195578 30E0107 パイプジョイント T字60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195578 30E0107 パイプジョイント T字60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195578

パイプジョイント T字60°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)55×62 注文コード54195578 品番30E0107
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。

材質ステンレス316 寸法(mm)55×62 仕上鏡面仕上げ 適合パイプ径(Φmm)25 傾斜角度(°)60
注意
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする