メイン画像

30E0114 パイプジョイント 3方エルボ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195648 30E0114 パイプジョイント 3方エルボ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195648 30E0114 パイプジョイント 3方エルボ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195648 30E0114 パイプジョイント 3方エルボ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195648

パイプジョイント 3方エルボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54195648 品番30E0114
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
3方向からパイプを接続して、分岐、合流、曲がりを可能にしする継手(エルボ)です。

材質ステンレス316 寸法(幅W×高さH)(mm)54.5×54.5 仕上鏡面仕上げ 適合パイプ径(Φmm)22 傾斜角度(°)90
注意
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする