3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

30E0122 パイプエンド ハンドレール60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195727 30E0122 パイプエンド ハンドレール60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195727 30E0122 パイプエンド ハンドレール60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195727 30E0122 パイプエンド ハンドレール60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195727

パイプエンド ハンドレール60°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54195727 品番30E0122
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
パイプのエンドに取付して、ハンドレール(手すり)の台座として使用可能なブラケット(取付金具)です。

材質ステンレス316 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31×35×52 仕上鏡面仕上げ 適合パイプ径(Φmm)22 ねじ穴M5 ねじ穴間隔(mm)20
注意
※取付用のネジは付属していません。
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする