メイン画像

30E0125 パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195761 30E0125 パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195761 30E0125 パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195761 30E0125 パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195761

パイプエンド ホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54195761 品番 30E0125
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。

材質ステンレス316 寸法L1(mm)48.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61.5×46×33.0 仕上鏡面仕上げ 適合パイプ径(Φmm)25 寸法W1(mm)26 ねじ穴M5
注意
※取付用のネジは付属していません。
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする