EDITION
EDITIONの チェーンソー
EDITIONの チェーンソー本体
EDITIONの 電池・充電式チェーンソー
ハンディチェーンソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54196059
品番
EDN-427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バッテリー充電式のコンパクトで軽量な小型チェーンソーです。柄炊きの剪定や細断、DIYに便利にご使用いただけます。木片の飛び散り防止の保護バッフル付き。
仕様
チェーン速度(m/秒):6
寸法(mm)
幅355×高さ200×奥行115(パッケージ)
質量(kg)
約1.7
電圧(V)
21
連続使用時間(分)
約10〜20
バッテリー
24Vリチウムイオン電池
充電時間(時間)
約3